https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PB-2BLT-EPB22435H-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1ppOHhNREl3T0RjME1qRTNPRGcwTmk5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRUpmTWtKTVZGOUZVRUl5TWpRek5VaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NDhmMDQyNzA3ZWFlYTBkMzc0MDI1YTdiOGEyYmJiNWUyOTU4MzVhMzVkYmRmMDA0NjM0MTUwZGEzZGQ0ZTY2OQ
REXNORD
REXNORD
ZEP2307
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZEP2307
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-5/16" Minimum Bolt Spacing; 11-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
ZEP2307
BDI部件号
18147668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZEP2307/p/18147668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210678036
重量 / Kilogram
19.03
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2307U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZEP2307
制造商内部编号
6867803
重量/磅
42.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-5/16" Minimum Bolt Spacing; 11-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
10.4 英寸 | 264.2 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
最大螺栓间距
11.313 英寸 | 287.35 毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
最小螺栓间距
9.313 英寸 | 236.55 毫米