REXNORD
REXNORD
ZEP5415F044078
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZEP5415F044078
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 14-7/8" Minimum Bolt Spacing; 16-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
ZEP5415F044078
BDI部件号
24128982
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZEP5415F044078/p/24128982
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699709391
重量 / Kilogram
67.95
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5415U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | C5 Clearance
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZEP5415F044078
制造商内部编号
170939
重量/磅
150
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 14-7/8" Minimum Bolt Spacing; 16-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
16.125 英寸 | 409.58 毫米
内圈长
7.875英寸 | 200.03毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.5 英寸 | 393.7 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
底座到中心高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
最小螺栓间距
14.875 英寸 | 377.83 毫米