https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KEP6-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmc0WlM4eE1EYzNNREkwTURJM05EUTJNaTlKVGtSU1JWaFFRbGhZV0ZoZlMwVlFObDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDI3NDA0NTEyNzY1ZTg3YjE4MWYxMjczZTU1YTNhOWNiOWUwMDkzYjQyYjI2NDgwNDQyMzA5MzU0NTYwYWEwMA
REXNORD
REXNORD
ZEP6315F
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZEP6315F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 12" Minimum Bolt Spacing; 13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
ZEP6315F
BDI部件号
18147857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZEP6315F/p/18147857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699903768
重量 / Kilogram
27.63
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6315U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZEP6315F
制造商内部编号
0190376
重量/磅
64.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 12" Minimum Bolt Spacing; 13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
12 英寸 | 304.8 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.5 英寸 | 317.5 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
内圈长
5.969英寸 | 151.613毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
最大螺栓间距
13 英寸 | 330.2 毫米