https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KP5-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhpTWk4eE1EYzNNRE16TWpnM05qZ3pNQzlKVGtSU1JWaFFRbGhZV0ZoZlMxQTFYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyOWQ4OTU4ZTM1MDA3NWJlZDBlNWRkMWI0ZGViYTQ1NDk5OTY0MWRiNDk5Y2Q1ZDVlYWE4YTI0YTg5YWM3MDJm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KP5-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhpTWk4eE1EYzNNRE16TWpnM05qZ3pNQzlKVGtSU1JWaFFRbGhZV0ZoZlMxQTFYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyOWQ4OTU4ZTM1MDA3NWJlZDBlNWRkMWI0ZGViYTQ1NDk5OTY0MWRiNDk5Y2Q1ZDVlYWE4YTI0YTg5YWM3MDJm
REXNORD
REXNORD
ZP5515F72
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZP5515F72
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
ZP5515F72
BDI部件号
18149093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZP5515F72/p/18149093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210024208
重量 / Kilogram
131.66
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5515U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZP5515F72
制造商内部编号
6802420
重量/磅
255
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
20.5英寸 | 520.7毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
螺栓中心距名义尺寸
20.5 英寸 | 520.7 毫米
底座到中心高度
7.063 英寸 | 179.4 毫米
内圈长
8.125英寸 | 206.375毫米

