REXNORD
REXNORD
ZP6415F
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZP6415F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
ZP6415F
BDI部件号
18149120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZP6415F/p/18149120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699904215
重量 / Kilogram
77.46
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6415U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZP6415F
制造商内部编号
190421
重量/磅
171
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
16 英寸 | 406.4 毫米
内圈长
7.938英寸 | 201.625毫米
底座到中心高度
6.125 英寸 | 155.6 毫米
螺栓实际中心
16英寸 | 406.4毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米