https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-4BLT-TAS-BMP9000-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobU55OHhNREl3T0RjME1qZzVPVGMwTWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFWTmZRazFRT1RBd01GOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xiZTczNDY4NWNiY2U5ZWI1MGMwYTIyMjBkOGUwZGQzNGIxNjQ5ZDc1YjAzN2FjYWM4NmY1MDg5N2EzM2Y4YzNk
REXNORD
REXNORD
ZPS9315YF
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZPS9315YF
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
ZPS9315YF
BDI部件号
18149195
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZPS9315YF/p/18149195
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210683276
重量 / Kilogram
53.91
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9315YU
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Redesigned Shaft Size
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZPS9315YF
制造商内部编号
6868327
重量/磅
119
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
14.8 英寸 | 375.9 毫米
内圈长
5.406英寸 | 137.312毫米
底座到中心高度
5.75 英寸 | 146.1 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓实际中心
14.8英寸 | 375.9毫米