对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

4Y8AE-018-22FX https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-4Y-8-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFl5OHhNREl6TlRnMk1EYzNPVEF6T0M5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw4MFdWODRYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmQ1ZjE1ZDhlNTU5ODk1NTI1NzcyMTA4ZDlkZDU0ZjRhNTk4YmIwMzJkNzc1MzE0ZmE0MzQxZDVmZTBjMmU3
20877099 悬吊式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

4Y8AE-018-22FX

描述

EDT CORP 4Y8AE-018-22FX

Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 3.63" Housing Outside Diameter; 1.72" Length Thru Bore; 4.56" Housing Overall Length; Relubricatable; 4Y207-22FX Insert Part Number

制造商部件号

4Y8AE-018-22FX

BDI部件号
20877099

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450908481
重量 / Kilogram
1.588
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
400 Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y207-22FX
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
其它特点
-55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
2.8
详细描述
Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 3.63" Housing Outside Diameter; 1.72" Length Thru Bore; 4.56" Housing Overall Length; Relubricatable; 4Y207-22FX Insert Part Number
壳体外径
3.63 英寸 | 92.202 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
壳体全长
4.56 英寸 | 115.824 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新