IPTCI
IPTCI
BUCNPHA 204 12
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI BUCNPHA 204 12
Hanger Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 2-33/64" Housing Outside Diameter; 1.221" Length Thru Bore; 3-25/32" Housing Overall Length; Relubricatable; BUC204-12 Insert Part Number
制造商部件号
BUCNPHA 204 12
BDI部件号
517045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/BUCNPHA-204-12/p/517045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067570009
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BUC204-12
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
BUCNPHA20412
重量/磅
1.7
详细描述
Hanger Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 2-33/64" Housing Outside Diameter; 1.221" Length Thru Bore; 3-25/32" Housing Overall Length; Relubricatable; BUC204-12 Insert Part Number
内圈长
1.221英寸 | 31.013毫米
壳体全长
3.781 英寸 | 96.037 毫米
壳体外径
2.516 英寸 | 63.906 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米