https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIBRGXXX-HNGR-BUCNPHA-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcwWkM4eE1EYzNNamMyTkRBMk5UZ3lNaTlKVGtSSlEwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlDVlVOT1VFaEJYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZWJkNGU5NTg1MzAwMTM5ZmYxOTYyZmQ0YzVmNWU2YjU1NTgzMzRlZjhhOTg5ZDM5NjdhOTI4YTMwMWZmODZk
IPTCI
IPTCI
BUCNPHA 207 23
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI BUCNPHA 207 23
Hanger Bearing; 1-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-5/8" Housing Outside Diameter; 1.689" Length Thru Bore; 4-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; BUC207-23 Insert Part Number
制造商部件号
BUCNPHA 207 23
BDI部件号
517056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/BUCNPHA-207-23/p/517056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067570241
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BUC207-23
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
BUCNPHA20723
重量/磅
2.6
详细描述
Hanger Bearing; 1-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-5/8" Housing Outside Diameter; 1.689" Length Thru Bore; 4-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; BUC207-23 Insert Part Number
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
壳体外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
壳体全长
4.563 英寸 | 115.9 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米