IPTCI
IPTCI
BUCNPHA 215 47
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI BUCNPHA 215 47
Hanger Bearing; 2-15/16" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-17/32" Housing Outside Diameter; 3-1/16" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; BUC215-47 Insert Part Number
制造商部件号
BUCNPHA 215 47
BDI部件号
517069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/BUCNPHA-215-47/p/517069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067570451
重量 / Kilogram
5.54
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BUC215-47
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
BUCNPHA21547
重量/磅
12.2
详细描述
Hanger Bearing; 2-15/16" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-17/32" Housing Outside Diameter; 3-1/16" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; BUC215-47 Insert Part Number
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
壳体外径
6.531 英寸 | 165.887 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
壳体全长
7.875 英寸 | 200.025 毫米
底座到中心高度
4.625 英寸 | 117.475 毫米