SEALMASTER
SEALMASTER
CREHBF-PN20R
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER CREHBF-PN20R
Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Teflon Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/8" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-1/16" Housing Overall Length; Relubricatable; PN-20R Insert Part Number
制造商部件号
CREHBF-PN20R
BDI部件号
357228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/CREHBF-PN20R/p/357228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461353066
重量 / Kilogram
0.999
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Teflon Coated Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
PN-20R
密封
High Performance
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Reduced Diameter Insert | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
CREHBFPN20R
制造商内部编号
713405
重量/磅
2.2
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Teflon Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/8" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-1/16" Housing Overall Length; Relubricatable; PN-20R Insert Part Number
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体全长
4.063 英寸 | 103.2 毫米
壳体外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米