

LINKBELT
LINKBELT
EHBS222EK75
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT EHBS222EK75
Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-7/8" Housing Outside Diameter; 1-9/16" Length Thru Bore; 4-11/16" Housing Overall Length; Relubricatable; MB251-38-PA Insert Part Number
制造商部件号
EHBS222EK75
BDI部件号
19272733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/EHBS222EK75/p/19272733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864008655
重量 / Kilogram
1.471
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MB251-38-PA
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Narrow Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
NMEHB1-38
制造商内部编号
5802610
重量/磅
3.24
详细描述
Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-7/8" Housing Outside Diameter; 1-9/16" Length Thru Bore; 4-11/16" Housing Overall Length; Relubricatable; MB251-38-PA Insert Part Number
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
壳体外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米
壳体全长
4.688 英寸 | 119.075 毫米