对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MEHBCL216N https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-BB-HU-MEHB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoa09TOHhNRE0wTXpJeU16azROREUxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRa0pmU0ZWZlRVVklRakpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA5YjNjOGMyNDg0OTZhOTUxMzAzMTQ3OGRjOGRhYmM3NDY4ZWRiNjQ0YWNlYThhZjI5OGQyY2YyMGRkMjE3ZjE
24119007 悬吊式轴承单元 

LINKBELT LINKBELT

MEHBCL216N

描述

LINKBELT MEHBCL216N

Hanger Bearing; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 1-5/16" Length Thru Bore; Relubricatable; MCLG216NLPA Insert Part Number

制造商部件号

MEHBCL216N

BDI部件号
24119007

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864810814
重量 / Kilogram
1.037
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MCLG216NLPA
密封
Single Lip Contact
额定值
Medium Duty
其它特点
Exxon Ronex MP Std Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商内部编号
10435186
重量/磅
2.29
详细描述
Hanger Bearing; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 1-5/16" Length Thru Bore; Relubricatable; MCLG216NLPA Insert Part Number
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新