https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-BB-HU-MEHB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoa09TOHhNRE0wTXpJeU16azROREUxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRa0pmU0ZWZlRVVklRakpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA5YjNjOGMyNDg0OTZhOTUxMzAzMTQ3OGRjOGRhYmM3NDY4ZWRiNjQ0YWNlYThhZjI5OGQyY2YyMGRkMjE3ZjE
LINKBELT
LINKBELT
MEHBS227N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MEHBS227N
Hanger Bearing; 1-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-5/8" Housing Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; 5-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; MSGS227NLPA Insert Part Number
制造商部件号
MEHBS227N
BDI部件号
24119701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/MEHBS227N/p/24119701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864875134
重量 / Kilogram
2.292
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSGS227NLPA
密封
Single Lip Contact
额定值
Medium Duty
其它特点
Exxon Ronex MP Std Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商内部编号
10428845
重量/磅
5.06
详细描述
Hanger Bearing; 1-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-5/8" Housing Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; 5-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; MSGS227NLPA Insert Part Number
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
1.813英寸 | 46.05毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
壳体全长
5.563 英寸 | 141.3 毫米
壳体外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米