LINKBELT
LINKBELT
MEHBS247N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MEHBS247N
Hanger Bearing; 2-15/16" Bore; 4-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 7" Housing Outside Diameter; 2-23/64" Length Thru Bore; 8-3/8" Housing Overall Length; Relubricatable; MB252-1516L-PA Insert Part Number
制造商部件号
MEHBS247N
BDI部件号
19272656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/MEHBS247N/p/19272656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864017299
重量 / Kilogram
7.264
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MB252-1516L-PA
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Narrow Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
MEHB2-1516L
制造商内部编号
5805500
重量/磅
16
详细描述
Hanger Bearing; 2-15/16" Bore; 4-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 7" Housing Outside Diameter; 2-23/64" Length Thru Bore; 8-3/8" Housing Overall Length; Relubricatable; MB252-1516L-PA Insert Part Number
壳体外径
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
2.359英寸 | 59.919毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
底座到中心高度
4.875 英寸 | 123.825 毫米
壳体全长
8.375 英寸 | 212.725 毫米


