https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-MUCHPL-SS-OC-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhsTmk4eE1EVTNOalkwTkRVM01URTJOaTlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlOVlVOSVVFeGZVMU5mVDBOZlYwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZkNTU5ZjMzMGQ5M2U3NTI0ZDMyMDMzMDlmMTUyNmYyZmFlMjA3YWU2M2ZmNDE5MDNjOTc0MjJkN2MwN2NiYTc
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
MUCHPL205-16RFCW
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS MUCHPL205-16RFCW
Hanger Bearing; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 2-29/32" Housing Outside Diameter; 1.339" Length Thru Bore; 3-57/64" Housing Overall Length; Relubricatable; MUC205-16RF Insert Part Number
制造商部件号
MUCHPL205-16RFCW
BDI部件号
104695
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/MUCHPL205-16RFCW/p/104695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250363964
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MUC205-16RF
密封
Double Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | White Housing | 2 Open Cover
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
MUCHPL20516RFCW
重量/磅
0.82
详细描述
Hanger Bearing; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 2-29/32" Housing Outside Diameter; 1.339" Length Thru Bore; 3-57/64" Housing Overall Length; Relubricatable; MUC205-16RF Insert Part Number
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体全长
3.891 英寸 | 98.831 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
壳体外径
2.906 英寸 | 73.812 毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米