https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-MUCHPL-SS-OC-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhsTmk4eE1EVTNOalkwTkRVM01URTJOaTlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlOVlVOSVVFeGZVMU5mVDBOZlYwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZkNTU5ZjMzMGQ5M2U3NTI0ZDMyMDMzMDlmMTUyNmYyZmFlMjA3YWU2M2ZmNDE5MDNjOTc0MjJkN2MwN2NiYTc
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
MUCHPL206-19CW
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS MUCHPL206-19CW
Hanger Bearing; 1-3/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; MUC206-19 Insert Part Number
制造商部件号
MUCHPL206-19CW
BDI部件号
104618
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/MUCHPL206-19CW/p/104618
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250363230
重量 / Kilogram
0.644
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
5/8 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MUC206-19
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | White Housing | 2 Open Cover
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
MUCHPL20619CW
重量/磅
1.42
详细描述
Hanger Bearing; 1-3/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; MUC206-19 Insert Part Number
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
壳体全长
4.922 英寸 | 125.019 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米