https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-HNGR-UCHB-SS-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnNE5pOHhNRFF5TlRNNE1EZzJOREF6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwaENYMU5UWDBReFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTViODIyMmVjMTE0ZGJlNTEyMjRiMTA0OTYyNjkxMTk4ZGJiY2I2NDYyOTAzZDhlMDZiN2IyMTRjYWEzNzg1YQ
NTN
NTN
NTN UCHB205D1
NTN NTN
描述
NTN UCHB205D1 ; 轴承/带座轴承
Hanger Bearing; 25MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 78MM Housing Outside Diameter; 34.112MM Length Thru Bore; 103MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC205D1 Insert Part Number
制造商部件号
UCHB205D1
BDI部件号
1233819
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NTN-UCHB205D1/p/1233819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359219999
重量 / Kilogram
0.866
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205D1
密封
Single Lip Contact
额定值
Light Duty
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | With Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
2
详细描述
Hanger Bearing; 25MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 78MM Housing Outside Diameter; 34.112MM Length Thru Bore; 103MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC205D1 Insert Part Number
壳体全长
4.055 英寸 | 103 毫米
底座到中心高度
2.52 英寸 | 64 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体外径
3.071 英寸 | 78 毫米