https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-HNGR-QAAMH-A-S-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnelpTOHhNREl6TlRnMk5ERXlNVE0zTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5UlFVRk5TRjlCWDFOZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDlmYWI5N2FiYzcwODc0ZTY5MWFiYzI5YzFhZmYwMmM4NmNhYmExMzI1ZWZiYjI5YjNmNjRlYjJjZjJkOWJmNw
TIMKEN
TIMKEN
QAAMH15A212SEM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAAMH15A212SEM
Hanger Bearing; 2-3/4" Bore; 5.19" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 6.38" Housing Outside Diameter; 4-3/4" Length Thru Bore; 8.38" Housing Overall Length; Relubricatable; 22215 Insert Part Number
制造商部件号
QAAMH15A212SEM
BDI部件号
20394578
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QAAMH15A212SEM/p/20394578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450412643
重量 / Kilogram
10.955
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Cast Steel
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Spherical Roller Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
其它特点
Double Row | Double Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
22
详细描述
Hanger Bearing; 2-3/4" Bore; 5.19" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 6.38" Housing Outside Diameter; 4-3/4" Length Thru Bore; 8.38" Housing Overall Length; Relubricatable; 22215 Insert Part Number
壳体外径
6.38 英寸 | 162.052 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
壳体全长
8.38 英寸 | 212.852 毫米
底座到中心高度
5.19 英寸 | 131.826 毫米
内圈长
4.75英寸 | 120.65毫米