https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-QB-8-9-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNE55OHhNREl6TlRnMk1qVTBPRFV4TUM5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5UlFsODRYemxmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YzljZDhiODMwNzE4ZGZhZGVkZDc4MWJhNzNkODQ5ZTFhNDI4ZGFmZjFkZWM1MmE0ZTc1NmNlODQ4MWMzMWJj
EDT CORP
EDT CORP
QF8AJ9-2-7/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF8AJ9-2-7/16
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 5.63" Housing Outside Diameter; 2-47/64" Length Thru Bore; 6.81" Housing Overall Length; Not Relubricatable; QFIUJ9-2-7/16 Insert Part Number
制造商部件号
QF8AJ9-2-7/16
BDI部件号
20873597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QF8AJ9-2-7-16/p/20873597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450888004
重量 / Kilogram
5.17
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUJ9-2-7/16
其它特点
Poly-Round Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
8.1
详细描述
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 5.63" Housing Outside Diameter; 2-47/64" Length Thru Bore; 6.81" Housing Overall Length; Not Relubricatable; QFIUJ9-2-7/16 Insert Part Number
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体外径
5.63 英寸 | 143 毫米
内圈长
2.734英寸 | 69.444毫米
壳体全长
6.81 英寸 | 172.974 毫米