DODGE
DODGE
SCHB-LT10-200
DODGE DODGE
描述
DODGE SCHB-LT10-200
Hanger Bearing; 2" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 4-5/8" Housing Outside Diameter; 1-5/8" Length Thru Bore; 5-9/16" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT10-200 Insert Part Number
制造商部件号
SCHB-LT10-200
BDI部件号
241211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SCHB-LT10-200/p/241211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475017737
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Slip Fit
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-LT10-200
额定值
Normal Duty
其它特点
Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SCHBLT10200
制造商内部编号
033953
重量/磅
2
详细描述
Hanger Bearing; 2" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 4-5/8" Housing Outside Diameter; 1-5/8" Length Thru Bore; 5-9/16" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT10-200 Insert Part Number
壳体全长
5.563 英寸 | 141.3 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米