SEALMASTER
SEALMASTER
SEHB-20TC
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SEHB-20TC
Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-5/8" Housing Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 4-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-14TC Insert Part Number
制造商部件号
SEHB-20TC
BDI部件号
355048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SEHB-20TC/p/355048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461279298
重量 / Kilogram
1.544
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-14TC
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHB20TC
制造商内部编号
706979
重量/磅
3.4
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-5/8" Housing Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 4-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-14TC Insert Part Number
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
壳体全长
4.563 英寸 | 115.9 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米