IPTCI
IPTCI
SNASHA 205 14
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SNASHA 205 14
Hanger Bearing; 7/8" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; 304 Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 2-3/4" Housing Outside Diameter; 1.622" Length Thru Bore; 3-29/32" Housing Overall Length; Relubricatable; SNA205-14 Insert Part Number
制造商部件号
SNASHA 205 14
BDI部件号
519196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SNASHA-205-14/p/519196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067572793
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体材料
304 Stainless Steel
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SNA205-14
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Silicone Rubber Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SNASHA20514
详细描述
Hanger Bearing; 7/8" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; 304 Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 2-3/4" Housing Outside Diameter; 1.622" Length Thru Bore; 3-29/32" Housing Overall Length; Relubricatable; SNA205-14 Insert Part Number
壳体外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
壳体全长
3.906 英寸 | 99.212 毫米
内圈长
1.622英寸 | 41.2毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米