

IPTCI
IPTCI
SNASHA 206 18
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SNASHA 206 18
Hanger Bearing; 1-1/8" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; 304 Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 3-5/32" Housing Outside Diameter; 1.811" Length Thru Bore; 4-3/32" Housing Overall Length; Relubricatable; SNA206-18 Insert Part Number
制造商部件号
SNASHA 206 18
BDI部件号
519199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SNASHA-206-18/p/519199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067572877
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体材料
304 Stainless Steel
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SNA206-18
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Silicone Rubber Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SNASHA20618
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/8" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; 304 Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 3-5/32" Housing Outside Diameter; 1.811" Length Thru Bore; 4-3/32" Housing Overall Length; Relubricatable; SNA206-18 Insert Part Number
壳体外径
3.156 英寸 | 80.162 毫米
壳体全长
4.094 英寸 | 104 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
1.811英寸 | 46毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米