https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIBRGXXX-HNGR-SUCNPHA-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhpWXk4eE1EYzJPRFk0T0RJNE16WTNPQzlKVGtSSlEwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlUVlVOT1VFaEJYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmOGUzZmU4YTQ4ZTc0NDI2MDMxYmRkMzVjYWMyOWNkNjIzMzQ0MTQ3ZjA1NTQ4MGY0NzE3NzYzZjVkZWNhZGFl
IPTCI
IPTCI
SUCNPHA 204 20MM
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SUCNPHA 204 20MM
Hanger Bearing; 20MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 64MM Housing Outside Diameter; 31MM Length Thru Bore; 96MM Housing Overall Length; Relubricatable; SUC204 Insert Part Number
制造商部件号
SUCNPHA 204 20MM
BDI部件号
519540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SUCNPHA-204-20MM/p/519540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067572464
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC204
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Wide Inner Race | Silicone Rubber Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SUCNPHA20420MM
重量/磅
1.7
详细描述
Hanger Bearing; 20MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 64MM Housing Outside Diameter; 31MM Length Thru Bore; 96MM Housing Overall Length; Relubricatable; SUC204 Insert Part Number
底座到中心高度
2.52 英寸 | 64 毫米
壳体全长
3.78 英寸 | 96 毫米
壳体外径
2.52 英寸 | 64 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米