对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

UCECH205NPMZ2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCECHNP-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnM1l5OHhNRFUzTmpZME5UVXlNVFF6T0M5SlRrUkJVMGxDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwVkRTRTVRWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Nzc2ZjRmZDQ2OGE0YmQwYTQzMWE0M2Y2YTVlY2Q2M2I0MzMwYTI4ZTU0ZWZjNzExYmViNjM5OTY3YmMxM2JjMQ
107805 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCECH205NPMZ2

描述

AMI BEARINGS UCECH205NPMZ2

Hanger Bearing; 25MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 70MM Housing Outside Diameter; 34MM Length Thru Bore; 99MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC205MZ2 Insert Part Number

制造商部件号

UCECH205NPMZ2

BDI部件号
107805

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250144945
重量 / Kilogram
0.708
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Zinc Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205MZ2
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCECH205NPMZ2
重量/磅
1.56
详细描述
Hanger Bearing; 25MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 70MM Housing Outside Diameter; 34MM Length Thru Bore; 99MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC205MZ2 Insert Part Number
壳体全长
3.898 英寸 | 99 毫米
底座到中心高度
2.52 英寸 | 64 毫米
壳体外径
2.756 英寸 | 70 毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新