https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCHPLZC-SS-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoa01TOHhNRFUzTmpZME9UWTFNREl3Tmk5SlRrUkJVMGxDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwaFFURnBEWDFOVFgxZElWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWI1YzM4YWMwODAyN2QyNjI5YjBjNDcyZDczZjgyYjEyOWNiMDJkOWExZDc3NThjM2VkNTk0MWNjZWFhYjVhOQ
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCHPL207MZ2W
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCHPL207MZ2W
Hanger Bearing; 35MM Bore; 76MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 88.9MM Housing Outside Diameter; 42.9MM Length Thru Bore; 125MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC207MZ2 Insert Part Number
制造商部件号
UCHPL207MZ2W
BDI部件号
112616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCHPL207MZ2W/p/112616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250178131
重量 / Kilogram
0.735
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
5/8 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Zinc Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207MZ2
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | White Housing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHPL207MZ2W
重量/磅
1.62
详细描述
Hanger Bearing; 35MM Bore; 76MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 88.9MM Housing Outside Diameter; 42.9MM Length Thru Bore; 125MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC207MZ2 Insert Part Number
壳体外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
壳体全长
4.921 英寸 | 125 毫米
底座到中心高度
2.992 英寸 | 76 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米