https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UEECHNP-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmhpTlM4eE1EVTNOalkxTVRneE1qZzVOQzlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUlVWRFNFNVFYME5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMzg5ZjYwNTRhMjc5NGU5NjE3ZjZlMzk5N2RmYWIxNGZiNWE0ZDA4ZTdjYjM2NTZjOTcwNDJiNTU0OGM5ZjYx
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UEECH209-27NP
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UEECH209-27NP
Hanger Bearing; 1-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-1/4" Housing Outside Diameter; 1.976" Length Thru Bore; 5-3/8" Housing Overall Length; Relubricatable; UE209-27 Insert Part Number
制造商部件号
UEECH209-27NP
BDI部件号
119174
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UEECH209-27NP/p/119174
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250234318
重量 / Kilogram
2.096
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE209-27
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UEECH20927NP
重量/磅
4.62
详细描述
Hanger Bearing; 1-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-1/4" Housing Outside Diameter; 1.976" Length Thru Bore; 5-3/8" Housing Overall Length; Relubricatable; UE209-27 Insert Part Number
内圈长
1.976英寸 | 50.2毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
壳体外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
壳体全长
5.375 英寸 | 136.525 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米