https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UEHPLNC-CC-BK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmczTlM4eE1EVTNOalkxTXpnM056STNPQzlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUlVoUVRFNURYME5EWDBKTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTIxYTI5ODBiNTExYzg2ZjE1M2IyYjUxZmMwNzYwY2YyM2QwZmNhMzcxMzAwZTBkZmIwMTg1MDVjYjlhZmM4NA
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UEHPL204-12MZ20RFB
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UEHPL204-12MZ20RFB
Hanger Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 2-9/16" Housing Outside Diameter; 1.299" Length Thru Bore; 3-57/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UE204-12MZ20RF Insert Part Number
制造商部件号
UEHPL204-12MZ20RFB
BDI部件号
120373
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UEHPL204-12MZ20RFB/p/120373
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250450466
重量 / Kilogram
0.381
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Nickel Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE204-12MZ20RF
密封
Double Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Black Housing | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UEHPL20412MZ20RFB
重量/磅
0.84
详细描述
Hanger Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 2-9/16" Housing Outside Diameter; 1.299" Length Thru Bore; 3-57/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UE204-12MZ20RF Insert Part Number
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.299英寸 | 33毫米
壳体外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
壳体全长
3.891 英寸 | 98.831 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米