BROWNING
BROWNING
18SF39
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 18SF39
Take Up Frame; Center Pull; 18" Adjustment Travel Length; Durable Painted Welded Steel
制造商部件号
18SF39
BDI部件号
311651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/18SF39/p/311651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289532148
重量 / Kilogram
12.508
Product Group - BDI
M06110
名称
Frame
关键字串
Take Up
制造商内部编号
3151115
重量/磅
27.55
产品明细
Take Up Frame
产品规格
Center Pull; 18" Adjustment Travel Length; Durable Painted Welded Steel
详细描述
Take Up Frame; Center Pull; 18" Adjustment Travel Length; Durable Painted Welded Steel