https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOITUXXXX-UO-19151-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhsT0M4eE1EYzNNRGcyTnpJeU5EWXdOaTlKVGtSTlQwbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZNVGt4TlRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NGNmNjMwYTU1YWQzMWRjZTMxNThkMWJmOGYxMzM0N2U3OTdkZmE5YmJlNDg0NTE3OWJkMDg1YWY0YWFlNjdh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOITUXXXX-UO-19151-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhsT0M4eE1EYzNNRGcyTnpJeU5EWXdOaTlKVGtSTlQwbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZNVGt4TlRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NGNmNjMwYTU1YWQzMWRjZTMxNThkMWJmOGYxMzM0N2U3OTdkZmE5YmJlNDg0NTE3OWJkMDg1YWY0YWFlNjdh
MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
19151207L
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING 19151207L
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-1/32" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
19151207L
BDI部件号
659221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/19151207L/p/659221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.258
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Expansion
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
16
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-1/32" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
槽宽
1.031 英寸 | 26.187 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米

