BROWNING
BROWNING
24-27.5T1000GH
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 24-27.5T1000GH
Take Up Unit with Frame; 2-15/16" Bore; Tapered Roller Bearing; Center Pull Horizontal; Eccentric Collar Mount; T1000 Take Up Frame; 24 Adjustment Travel Length; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
24-27.5T1000GH
BDI部件号
332719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/24-27-5T1000GH/p/332719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289338085
重量 / Kilogram
68.1
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体形状
Center Pull Horizontal
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
T1000
调试行程长度
24
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Maximum Adjustable Travel Length 27.5IN
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
141
详细描述
Take Up Unit with Frame; 2-15/16" Bore; Tapered Roller Bearing; Center Pull Horizontal; Eccentric Collar Mount; T1000 Take Up Frame; 24 Adjustment Travel Length; Cast Iron Housing Material
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米