https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-4B-7-G-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnMFpTOHhNREl5TXpRNE9UQTFOamM1T0M5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZORUpmTjE5SFh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Yjk1MTA3OTBhMTllNGM4ZDYyZjkyNjgyNzRjMjY1YmFiYmUyZTQ3MDIwMmI1MGZkYmE5NzQ2NmM5NTcyNjE5NA
EDT CORP
EDT CORP
4B7GC8-16GX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4B7GC8-16GX
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.54" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4B205-16GX Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
4B7GC8-16GX
BDI部件号
20877551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/4B7GC8-16GX/p/20877551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450899987
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
4B205-16GX
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Wide Slot | Food Grade Grease Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
0.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.54" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4B205-16GX Insert Part; Cast Polymer Housing Material
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米
槽宽
0.54 英寸 | 13.716 毫米