EDT CORP
EDT CORP
4Y7AH8-32GX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y7AH8-32GX
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 0.7" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y210-32GX Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
4Y7AH8-32GX
BDI部件号
20878383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/4Y7AH8-32GX/p/20878383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450904070
重量 / Kilogram
3.855
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
4Y210-32GX
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
Wide Slot | Food Grade Grease Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
8
详细描述
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 0.7" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y210-32GX Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
槽宽
0.7 英寸 | 17.78 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米