EDT CORP
EDT CORP
4Y7GD-CB8-20FX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y7GD-CB8-20FX
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 0.54" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y206-20FX Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
4Y7GD-CB8-20FX
BDI部件号
22529284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/4Y7GD-CB8-20FX/p/22529284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450565615
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
4Y206-20FX
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Wide Slot | -55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant | Blind Cap Housing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
0.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 0.54" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y206-20FX Insert Part; Cast Polymer Housing Material
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
槽宽
0.54 英寸 | 13.716 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米