BROWNING
BROWNING
9TF31
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 9TF31
Take Up Frame; Top Mount; 9" Adjustment Travel Length; Durable Painted Welded Steel
制造商部件号
9TF31
BDI部件号
311525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/9TF31/p/311525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289532391
重量 / Kilogram
4.518
Product Group - BDI
M06110
名称
Frame
关键字串
Take Up
制造商内部编号
3151156
重量/磅
9.96
产品明细
Take Up Frame
产品规格
Top Mount; 9" Adjustment Travel Length; Durable Painted Welded Steel
详细描述
Take Up Frame; Top Mount; 9" Adjustment Travel Length; Durable Painted Welded Steel