https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-ZNT6211512-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmcyT1M4eE1ETTBNekl6T1RjeE1qYzVPQzlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZldrNVVOakl4TVRVeE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYzhkOTkyMDk5ODBmYWNiYmE2YzIyZTdhODI2ZjI3NjBlNTY3Yjc4Mjc2NWYwOTkxYmZiNzJhOWVkNDgxNDg3
REXNORD
REXNORD
AMNT10230736
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD AMNT10230736
Take Up Unit with Frame; 3-7/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; ZNT10 Take Up Frame; 36 Adjustment Travel; 2307U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
AMNT10230736
BDI部件号
24128814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/AMNT10230736/p/24128814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864555180
重量 / Kilogram
61.155
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Top Angle
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZNT10
调试行程长度
36
轴承芯件号
2307U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Set Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
10422337
重量/磅
135
详细描述
Take Up Unit with Frame; 3-7/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; ZNT10 Take Up Frame; 36 Adjustment Travel; 2307U Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米