REXNORD
REXNORD
AMT79115
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD AMT79115
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 13/16" Slot Width; 4-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; ZHT7 Take Up Frame; 9115U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
AMT79115
BDI部件号
18142177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/AMT79115/p/18142177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699275599
重量 / Kilogram
6.265
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
ZHT7
轴承芯件号
9115U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Double Collar | Heavy Contact Seal | Two Open Auxiliary End Cap
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
AMT79115
制造商内部编号
.
重量/磅
13.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 13/16" Slot Width; 4-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; ZHT7 Take Up Frame; 9115U Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
槽宽
0.813 英寸 | 20.65 毫米
槽对槽距离
4.5 英寸 | 114.3 毫米