IPTCI
IPTCI
BUCNPT 211 55MM
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI BUCNPT 211 55MM
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 27MM Slot Width; 130.175MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; BUC211-55MM Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
制造商部件号
BUCNPT 211 55MM
BDI部件号
517153
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/BUCNPT-211-55MM/p/517153
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067570407
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
BUC211-55MM
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Black Oxide Coated Insert
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 27MM Slot Width; 130.175MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; BUC211-55MM Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米