REXNORD
REXNORD
BZT135415
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BZT135415
Take Up Bearing Only; 4-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 10-1/4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT13 Take Up Frame; 5415U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
BZT135415
BDI部件号
18142696
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/BZT135415/p/18142696
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210041632
重量 / Kilogram
65.771
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT13
轴承芯件号
5415U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Clearance Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6804163
重量/磅
130
详细描述
Take Up Bearing Only; 4-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 10-1/4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT13 Take Up Frame; 5415U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
10.25 英寸 | 260.35 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
槽宽
2.063 英寸 | 52.4 毫米