PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
CLWS207-35MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL CLWS207-35MM
Take Up Bearing Only; 35MM Bore; 13.5MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CL207-35MM Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
CLWS207-35MM
BDI部件号
18123515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/CLWS207-35MM/p/18123515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675258894
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
CL207-35MM
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
4.4
详细描述
Take Up Bearing Only; 35MM Bore; 13.5MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CL207-35MM Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3.504 英寸 | 89 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米