NTN
NTN
CM-UKT210D1
NTN NTN
描述
NTN CM-UKT210D1
Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WB210 Take Up Frame; UK210D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
CM-UKT210D1
BDI部件号
1216261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/CM-UKT210D1/p/1216261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359054583
重量 / Kilogram
3.437
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
WB210
轴承芯件号
UK210D1
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Light Duty | Relubricatable | Closed End | Cast Dust Cover
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
7.58633
详细描述
Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WB210 Take Up Frame; UK210D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4.016 英寸 | 102 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
槽宽
0.63 英寸 | 16 毫米