SEALMASTER
SEALMASTER
CRSTF-PN16 RMW
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER CRSTF-PN16 RMW
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Set Screw Mount; CRSTF Take Up Frame; PN-16 Insert Part; Fluoropolymer Coated Cast Iron Housing Material
制造商部件号
CRSTF-PN16 RMW
BDI部件号
357287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/CRSTF-PN16-RMW/p/357287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461337257
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
CRSTF
轴承芯件号
PN-16
壳体材料
Fluoropolymer Coated Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Solid Housing | High Performance Seal | Has Flinger | Reduced Maintenance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.97
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Set Screw Mount; CRSTF Take Up Frame; PN-16 Insert Part; Fluoropolymer Coated Cast Iron Housing Material
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米