SKF
SKF
CTN012SS
SKF SKF
描述
SKF CTN012SS
Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 1/4" Slot Width; 2-5/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; RRH012BRR Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
CTN012SS
BDI部件号
663869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/CTN012SS/p/663869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741083423
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
RRH012BRR
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Single Row | Wide Slot | Stainless Steel Insert
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
0.7
详细描述
Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 1/4" Slot Width; 2-5/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; RRH012BRR Insert Part; Cast Polymer Housing Material
槽对槽距离
2.625 英寸 | 66.675 毫米
槽宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米