LINKBELT
LINKBELT
DSB283918
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT DSB283918
Take Up Unit with Frame; 2-7/16" Bore; Sleeve Bearing; Top Angle; Press Fit Mount; DS Take Up Frame; 18 Adjustment Travel; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
DSB283918
BDI部件号
578933
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/DSB283918/p/578933
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327022273
重量 / Kilogram
21.869
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Top Angle
安装形式
Press Fit
Take up轴承座兼容框架
DS
调试行程长度
18
壳体材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
10437784
重量/磅
48.21
详细描述
Take Up Unit with Frame; 2-7/16" Bore; Sleeve Bearing; Top Angle; Press Fit Mount; DS Take Up Frame; 18 Adjustment Travel; Cast Iron Housing Material
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米