LINKBELT
LINKBELT
DSLB6863C24
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT DSLB6863C24
Take Up Unit with Frame; 3-15/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Tapered Adapter Sleeve Mount; DS Take Up Frame; 24 Adjustment Travel Length; 22222LBKC3 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
DSLB6863C24
BDI部件号
572700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/DSLB6863C24/p/572700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327023508
重量 / Kilogram
131.542
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Top Angle
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
DS
调试行程长度
24
轴承芯件号
22222LBKC3
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Hinged Top | Welded Steel Frame | Non-Expansion | Independently Flushable Seal | Closed End
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
5802350
重量/磅
290
详细描述
Take Up Unit with Frame; 3-15/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Tapered Adapter Sleeve Mount; DS Take Up Frame; 24 Adjustment Travel Length; 22222LBKC3 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米