E-TU-TRB-2 3/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-UO-ETUTRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmd5WkM4eE1EYzJPRFl6TVRVMk1qSTNNQzlKVGtSVVNVMVVWVmhZV0ZoZlZVOWZSVlJWVkZKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODY1ODg4ZGQyMzdlYjhjMTI3ODFhZjAxODU2MzBmOTNmZjEzMjIxOTBlZjNiYmMwYzQzZWIyYTcyZjVjMWI5OQ
1355961 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

E-TU-TRB-2 3/16

描述

TIMKEN E-TU-TRB-2 3/16

Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 13/16" Slot Width; 4-1/2" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

E-TU-TRB-2 3/16

BDI部件号
1355961

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893550480
重量 / Kilogram
7.217
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Double Collar | Wide Slot | Double Lip Contact Seal | Electrodeposition Coating | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
16
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 13/16" Slot Width; 4-1/2" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.813 英寸 | 20.65 毫米
槽对槽距离
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新