TIMKEN
TIMKEN
E-TU-TRB-75MM-ECC
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN E-TU-TRB-75MM-ECC
Take Up Bearing Only; 75MM Bore; 46.02MM Slot Width; 150.8MM Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
E-TU-TRB-75MM-ECC
BDI部件号
21963021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/E-TU-TRB-75MM-ECC/p/21963021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450505475
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Double Collar | Wide Slot | Double Lip Contact Seal | Electrodeposition Coating | With Set Screw | One Closed End Cover
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 75MM Bore; 46.02MM Slot Width; 150.8MM Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.937 英寸 | 150.8 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
槽宽
1.812 英寸 | 46.02 毫米