

LINKBELT
LINKBELT
ETPB22439E7
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT ETPB22439E7
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-3/32" Slot Width; 4-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; B22439E7L Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ETPB22439E7
BDI部件号
580097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ETPB22439E7/p/580097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699537055
重量 / Kilogram
9.63
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
B22439E7L
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | Triple Lip Contact Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
ETPB22439E7
制造商内部编号
0153705
重量/磅
21.2
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-3/32" Slot Width; 4-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; B22439E7L Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.094 英寸 | 27.788 毫米
槽对槽距离
4.813 英寸 | 122.25 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米