MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
HCT 204-12
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING HCT 204-12
Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 15/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC204-12 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
HCT 204-12
BDI部件号
658838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/HCT-204-12/p/658838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
HC204-12
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
HCT 204-12
重量/磅
1.39
详细描述
Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 15/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC204-12 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米
槽宽
0.469 英寸 | 11.913 毫米